アックスブレーン
LEDヘッドライト
広範囲を明るく照らすCOB LED搭載!!
長時間の作業も疲れにくい超軽量・コンパクトボディ!!
手元が照らしやすい可動式ヘッド!!
装着時のズレを防止するスベリ止め付きヘッドバンド!!
電球の種類
LED
付属品
単4乾電池×3本(テスト用)
質量(g)
約160(乾電池含む)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
60×40×35
保護等級
IPX-4相当
使用電池
単4形乾電池×3本
電池
単4乾電池×3本
点灯方式
スポットHigh・スポットLow・COBリング・COBリングストロボ
電源タイプ
電池式
明るさ(Lm)
スポットHigh:約15/スポットLow:約50/COBリング:約150
防水保護等級
IPX-4相当
連続点灯時間(時間)
スポットHigh:約4/スポットLow:約12/COBリング:約3
最大点灯時間
スポットHigh:約4時間/スポットLow:約12時間/COBリング:約3時間
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73541152
ATH-15CR
¥
5,500
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください