アックスブレーン
LEDヘッドライト
広範囲を明るく照らすCOB LED搭載!!
長時間の作業も疲れにくい超軽量・コンパクトボディ!!
手元が照らしやすい可動式ヘッド!!
装着時のズレを防止するスベリ止め付きヘッドバンド!!
電球の種類
LED
付属品
単4乾電池×3本(テスト用)
質量(g)
85(乾電池含む)
保護等級
IPX4
使用電池
単4形乾電池×3本
電池
単4乾電池×3本
点灯方式
High・Low・ストロボ
電源タイプ
電池式
明るさ(Lm)
High:110・Low:40
防水保護等級
IPX-4
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73541186
AHL110R-LED
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
73541195
AHL110W-LED
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください