曜日別特売

お徳用15回分 とりかえ専用フィルター フリーサイズ やわらかタイプ

お徳用15回分 とりかえ専用フィルター フリーサイズ やわらかタイプ - 東洋アルミエコープロダクツ
(3件のレビュー)

●レンジフードの大きさに合わせて必要な幅だけを自由にカットして使用できます。
●レンジフードが60cm幅なら15回分、75cm幅なら12回分、90cm幅なら10回分、ムダなく使えて経済的です。
●カットの目安になる星型プリント付。
●星型プリントが目立たなくなったら、お取替え時です。
●折り目がなく、スッキリきれいなロール巻タイプです。

幅(mm)460タイプやわらかタイプ長さ(m)9内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58092204-
オープン
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58092204
2023-06-05
用途: 換気扇の送風口に使っています

会社の中が埃っぽいので、これを使っているとひっかけしてかなり汚れます。自分でするよりもこれに吸わせることによって健康にも良いと考えています

対象商品 : 58092204
2021-12-25
用途: 工場のエアコンフィルター
鈴重工業株式会社

長さ調節ができて枚数も取れるのでお得に便利です。綺麗にエアコンが使えています。

対象商品 : 58092204
2018-02-03
用途: 換気扇の汚れ防止
株式会社寛テック

いつも買い替えているものと変わりなく問題なく使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする