曜日別特売

コンパクトファンヒーター

コンパクトファンヒーター - ゼピール

コンパクトなので個室やトイレでの足元暖房にぴったり
本体が台形型なので壁の隅にスッキリ置ける
ぷっくりカワイイ アンティーク調デザイン
足元が冷える冬の寒い季節、個室やトイレでの足元暖房にぴったり
本体が台形型なので壁の隅にスッキリ置ける

質量(kg)1.8電源AC100V(50/60Hz)コード長さ(m)1.6消費電力(W)(50/60Hz)600(強)-300(弱)-送風機能送風モード出力調整3段階:送風-弱-強内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73541615DA-60P-PKピンク18.4×13.1×24.1
オープン
取扱い終了
73541624DA-60P-IVアイボリー18.4×13.1×24.2
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする