DA-60P-PK コンパクトファンヒーター ゼピール 73541615

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DA-60P-PK コンパクトファンヒーター ゼピール 73541615 DA-60P-PK コンパクトファンヒーター ゼピール 73541615 DA-60P-PK コンパクトファンヒーター ゼピール 73541615

コンパクトファンヒーター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード73541615 品番DA-60P-PK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

コンパクトなので個室やトイレでの足元暖房にぴったり
本体が台形型なので壁の隅にスッキリ置ける
ぷっくりカワイイ アンティーク調デザイン
足元が冷える冬の寒い季節、個室やトイレでの足元暖房にぴったり
本体が台形型なので壁の隅にスッキリ置ける

質量(kg)1.8 ピンク 電源AC100V(50/60Hz) コード長さ(m)1.6 消費電力(W)(50/60Hz)600(強)-300(弱)-送風 機能送風モード 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18.4×13.1×24.1 出力調整3段階:送風-弱-強

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする