曜日別特売

マルチダイナミックヒーター

マルチダイナミックヒーター - デロンギ

細やかな自動温度調整機能で快適温度一定キープ。
速暖 従来の2倍。
フル稼働させても運転音は静か。
暖かさ自由自在。
輻射熱で全体を暖めるので、部屋全体が暖かい。
ホコリを巻き上げないので、空気がクリーン。
肌やのどにやさしく乾燥しにくい。
表面安全設計。
燃料補充手間なし!お手入れも簡単!

ピュアホワイト+マットブラック電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)強1500/中900/弱600寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)495×275×665コード長さ(m)2.5キャスター折りたたみ式本体質量(kg)12.5機能リモコン、タイマー/3固定プログラム(曜日別)・1カスタムプログラム(24時間曜日別)、電力切替スイッチ(デジタル式)適合床面積10~13畳(目安)待機電力(W)約1.0内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73541764MDH15-BK
100,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする