野宮産業
ナイロンコンデンサーブラシロングver(シングル)
手作業用の豚毛コンデンサーブラシのロングタイプです。
用途
長いパイプなどの内側の汚れを洗浄するのに最適です。
材質
(芯線)ワイヤー
材質(ブラシ部)
ナイロン
内容量
1箱(100個)
注意
※針金先端部は尖っている為突き刺さりに注意毛に癖が付きやすいので保管にご注意ください。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
軸径(Φmm)
ブラシ径(Φmm)
植毛部(外径×植付)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73542428
‐
400
2.5
0.15
6×60
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
51日以内出荷
返品不可
73542437
‐
450
3
0.2
10×65
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
51日以内出荷
返品不可
73542446
‐
450
3.8
0.2
13×70
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
51日以内出荷
返品不可
73542455
‐
450
3.8
0.2
16×70
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
51日以内出荷
返品不可
73542464
‐
450
3.8
0.2
25×70
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
51日以内出荷
返品不可
73542473
‐
470
4.5
0.3
32×75
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
51日以内出荷
返品不可
73542482
‐
470
4.5
0.3
38×75
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
51日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください