曜日別特売

豚毛コンデンサーブラシロングver(シングル)

豚毛コンデンサーブラシロングver(シングル) - 野宮産業

手作業用の豚毛コンデンサーブラシのロングタイプです。

用途長いパイプなどの内側の汚れを洗浄するのに最適です。材質(芯線)ワイヤー材質(ブラシ部)豚毛内容量1箱(100個)
注意
※針金先端部は尖っている為突き刺さりに注意毛に癖が付きやすいので保管にご注意ください。
全7種類を絞り込む
全長(mm)
軸径(Φmm)
植毛部(外径×植付)(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
軸径(Φmm)
植毛部(外径×植付)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
735424984002.56×60
オープン
18,980
20,878(税込)
51日以内出荷
返品不可
73542507450310×65
オープン
18,980
20,878(税込)
51日以内出荷
返品不可
735425164503.813×70
オープン
18,980
20,878(税込)
51日以内出荷
返品不可
735425254503.816×70
オープン
18,980
20,878(税込)
51日以内出荷
返品不可
735425344503.825×70
オープン
18,980
20,878(税込)
51日以内出荷
返品不可
735425434704.532×75
オープン
22,980
25,278(税込)
51日以内出荷
返品不可
735425524704.538×75
オープン
22,980
25,278(税込)
51日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする