曜日別特売

強力ファミリー吸盤 キッチン横溝式

強力ファミリー吸盤 キッチン横溝式 - 三友強力ファミリー吸盤 キッチン横溝式 - 三友強力ファミリー吸盤 キッチン横溝式 - 三友強力ファミリー吸盤 キッチン横溝式 - 三友

地球にやさしい、非塩ビ素材使用。

用途壁等にタイプ横溝式材質エラストマー樹脂径(Φmm)55安全荷重(kg)1.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73543672HR‐68455
オープン
199
219(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする