三友
強力ファミリー吸盤 くもり横T字式
地球にやさしい、非塩ビ素材使用。
用途
壁等に
材質
エラストマー樹脂
タイプ
横T字式
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
径(Φmm)
安全荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73543706
HR‐677
1袋(3個)
25
0.3
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
73543715
HR‐678
1袋(2個)
35
0.5
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください