三友
強力ファミリー吸盤 立横穴式
地球にやさしい、非塩ビ素材使用。
用途
壁等に
材質
エラストマー樹脂
タイプ
立横穴式
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
径(Φmm)
安全荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73543785
HR‐663
1袋(3個)
20
0.6
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
当日出荷
73543794
HR‐664
1袋(2個)
30
0.04
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
当日出荷
73543803
HR‐665
1個
40
0.6
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
3日以内出荷
73543812
HR‐666
1個
50
1.5
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください