曜日別特売

強力ファミリー吸盤 ポスト用

強力ファミリー吸盤 ポスト用 - 三友強力ファミリー吸盤 ポスト用 - 三友強力ファミリー吸盤 ポスト用 - 三友強力ファミリー吸盤 ポスト用 - 三友

地球にやさしい、非塩ビ素材使用。

用途壁等にタイプポスト用材質エラストマー樹脂径(Φmm)20安全荷重(kg)0.2内容量1袋(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73543828HR‐68520
オープン
149
164(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする