三友
強力ファミリー吸盤 両面
地球にやさしい、非塩ビ素材使用。
用途
壁等に
材質
エラストマー樹脂
タイプ
両面
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
径(Φmm)
安全荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73543952
HR‐687
1袋(3個)
20
0.2
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
当日出荷
73543968
HR‐688
1個
40
0.5
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月30日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください