三友
リングロープ ポリエチレン
両端にリング加工を行っているロープです。材質に合わせて様々な使い方が出来ます。
用途
農業、漁業、レジャーなど材質によって使い分けてください。
仕様
水に浮く
引張強度(kg)
約290
耐熱性
△
太さ(Φmm)
6
耐水性
◎
安全強度(kg)
約55
耐候性
○
内容量
1袋
注意
※使用前に点検を行い、損傷のある場合は使用しないでください。
※結び目や撚り、ねじれがある場合著しく強度が低下します。
※鋭い角や荒い面を持つ物とロープを擦れさせないでください。
※ロープが切れることがあります。
※使用しない場合、風通しの良い屋内で、直射日光、高温多湿を避けて保管してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
幅(m)
長さ(m)
適合車
質量(kg)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73544652
HR‐498
白
-
20
軽トラ
0.350
ポリエチレン
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください