三友
炭カル入りPPひも
一般包装に。紙と同じように捨てられるので環境に優しく、手触りが良い。
用途
ゴミ等の結束に最適。
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73545167
HR‐199
50
300
ポリプロピレン(PP)
約290
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください