三友
PPコード
一般包装・荷造り・園芸用に。撚りが無いので手触りがやさしい。
材質
ポリプロピレン
色
白
包装形態
シュリンクパック
仕様
平紐(コード)
太さ(Φmm)
約4
内容量
1巻
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
色
包装形態
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73545203
HR‐104
約4
700
ポリプロピレン
白
シュリンクパック
1450
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
73545212
HR‐114
約4
110
ポリプロピレン
白
シュリンクパック
230
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください