三友
カラーロープ PP
選べる各色 耐水性に優れ、軽くて水に浮く。
内容量
1本
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
色
質量(g)
種類
包装形態
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73545246
HR‐140
3
10
ポリプロピレン
白
50
3ツ打ち
小袋入り
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
73545255
HR‐141
3
10
ポリプロピレン
黄
50
-
ビニールのパッケージに入っています。
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
73545264
HR‐142
3
10
ポリプロピレン
赤
50
-
ビニールのパッケージに入っています。
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
73545273
HR‐143
3
10
ポリプロピレン
緑
50
3ツ打ち
小袋入り
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
73545282
HR‐144
3
10
ポリプロピレン
青
50
-
ビニールのパッケージに入っています。
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
73545298
HR‐145
5
10
ポリプロピレン
白
110
3ツ打ち
小袋入り
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
6日以内出荷
返品不可
73545307
HR‐146
5
10
ポリプロピレン
黄
100
-
ビニールのパッケージに入っています。
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
73545316
HR‐147
5
10
ポリプロピレン
赤
100
-
ビニールのパッケージに入っています。
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
73545325
HR‐148
5
10
ポリプロピレン
緑
100
-
ビニールのパッケージに入っています。
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
73545334
HR‐149
5
10
ポリプロピレン
青
100
-
ビニールのパッケージに入っています。
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください