三友
パイレンロープ
耐水性に優れ、軽くて水に浮く
材質
ポリプロピレン
種類
16打ち
包装形態
小袋入り
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
種類
色
包装形態
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73545377
HR‐076
6
10
ポリプロピレン
16打ち
白×赤
小袋入り
140
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
73545386
HR‐077
8
5
ポリプロピレン
16打ち
白/青
小袋入り
160
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください