三友
たこ糸 カード巻
綿素材のたこ糸。手芸・工作・料理等に
内容量
1巻
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
色
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73545483
HR‐151
1
40
綿
生成
50
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
翌々日出荷
返品不可
73545492
HR‐153
1.4
20
綿
生成
50
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
翌々日出荷
返品不可
73545508
HR‐155
2.5
10
綿
生成
50
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
翌々日出荷
返品不可
73545517
HR‐157
3.6
5
綿
生成
50
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください