三友
ニューロープ ナイロン
復元性が良く、衝撃に強い
用途
船舶・水産業・漁業・レジャー等に使用下さい。
引張強度(kg)
約700
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
色
質量(kg)
種類
包装形態
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73545526
HR‐311
6
20
ナイロン
白/グレー
約0.4
3ツ打
シュリンクパック
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください