曜日別特売

ナイロンロープ

ナイロンロープ - 三友ナイロンロープ - 三友ナイロンロープ - 三友ナイロンロープ - 三友

復元性が良く、衝撃に強い

内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
質量(kg)
種類
包装形態
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73545535HR‐040310ナイロン白/グレー約0.053ツ打小袋入り
オープン
409
450(税込)
翌々日出荷
返品不可
73545544HR‐041410ナイロン白/グレー約0.083ツ打小袋入り
オープン
499
549(税込)
当日出荷
73545553HR‐042510ナイロン白/グレー約0.153ツ打小袋入り
オープン
779
857(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする