三友
ニューロープ ポリエステル金剛打
強度・耐候性・摩擦に優れ縛り易い。ヨリが少なくほつれにくい。
質量(g)
800
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
色
種類
包装形態
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73545605
HR‐1690
9
20
ポリエステル
白
12打
シュリンクパック
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください