三友
ニューロープ ポリエステル混撚
強度がありしなやかで作業性が良い
用途
農業・漁業・レジャー等に使用下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
色
種類
包装形態
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73545614
HR‐1680
1個
6
20
KP(ポリエチレン、ポリエステル混撚)
オレンジ
3ツ打
シュリンクパック
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
73545623
HR‐352
1巻
9
20
KP(ポリエチレン、ポリエステル混撚)
オレンジ
3ツ打
シュリンクパック
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください