三友
紙ひも ミニモ12号
環境に優しいエコ商品。梱包や古紙回収時の結束に
内容量
1巻
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
色
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73545718
HR‐287
2
50
紙(再生紙)
クラフト
100
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
73545727
HR‐288
2
50
紙(再生紙)
白
100
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください