三友
ニューロープ 綿金剛打
手触りが良く熱に強く環境に優しい。
ヨリが少なく、切り口がほつれにくい。
用途
インテリア・装飾・イベント・レジャー等にご使用下さい。
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
色
質量(kg)
種類
包装形態
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73545815
HR‐331
8
10
綿
生成
約0.3
金剛打(12打)
小袋入り
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください