アルファ
引戸用取替向鎌錠
各社アルミドア対応の取替錠
用途
玄関の引戸に最適!
幅(mm)
(切り欠き穴)19~25
高さ(mm)
(切り欠き穴)77~147
調整範囲(mm)
【チリ寸法】5~12
適合扉厚(mm)
22~40
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73546393
VP4056‐ALU
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください