コンテック
カラフルワイヤーロック
お好きな番号に変更可能。
用途
自転車などの施錠に。
材質
亜鉛合金
長さ(mm)
650
色
青
直径(Φmm)
10
寸法(Φmm)
(ダイヤル部)29
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73546892
KT‐2
オープン
¥
879
¥
967
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください