コンテック
ステンレスドアフック
(1件のレビュー)
ドア上部に挟むだけ
用途
室内、玄関ドア用
耐荷重(kg)
3
材質
ステンレスSUS430 2B
表面仕上げ
下地塗装付メラミン焼付塗装
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73546908
DF35‐2
35
黒
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
当日出荷
73546917
DF35‐3
35
ブラウン
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
翌々日出荷
返品不可
73546926
DF45‐1
45
白
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
翌々日出荷
返品不可
73546935
DF45‐2
45
黒
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
翌々日出荷
返品不可
73546944
DF45‐3
45
ブラウン
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください