コンテック
ステンレス引き戸フック
引き戸のサンに挟んで固定。
耐荷重(kg)
3
材質
ステンレスSUS430 2B
取付可能寸法(mm)
20~12
表面仕上げ
下地塗装付メラミン焼付塗装
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73546953
HF‐001
ブラウン
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
73546962
HF‐003
黒
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください