コンテック
ドアフックロングタイプ
ドア上部に挟むだけ
用途
玄関等の扉に最適!
材質
本体:SPHC鋼板、パット:EPTスポンジ
幅(mm)
38
色
ダークブラウン
適合扉厚(mm)
47以下
制限体重(kg)
5
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73546987
DL‐351
350
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
9日以内出荷
返品不可
73546978
DL‐231
230
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください