曜日別特売

石膏ボード・新建材用カガミドメ

石膏ボード・新建材用カガミドメ - サンセイ石膏ボード・新建材用カガミドメ - サンセイ
(1件のレビュー)
用途石膏ボード壁面・新建材壁面用材質ABS幅(mm)3高さ(mm)2.5制限体重(kg)5内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73547084KM‐02
オープン
919
1,011(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73547084
2019-08-12
用途: 石膏ボードにミラーを
サービス業

石膏ボードにアンカーを打っても良かったが、特に見た目を気にする場所でも無かったためこちらを使って止めてみました。
止める場所決めも簡単で、姿見を取り付けられました。
白以外にも金属風のもあるといいなとおもう。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする