ソーゴ
家具転倒防止板 あんしん君
エラストマー製であるため、微弱な震動ならば吸収します。
種別
転倒防止ストッパー
材質
オレフィン系エラストマー
長さ(mm)
200
幅(mm)
50
色
茶
内容量
1袋(4本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73547452
55×200L
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください