曜日別特売

戸スベリテープ

戸スベリテープ - パネフリ工業戸スベリテープ - パネフリ工業戸スベリテープ - パネフリ工業戸スベリテープ - パネフリ工業戸スベリテープ - パネフリ工業戸スベリテープ - パネフリ工業戸スベリテープ - パネフリ工業戸スベリテープ - パネフリ工業
(1件のレビュー)

障子やふすまの滑りをよくするテープ。長時間使用してすり減った敷居溝に貼り付けるだけで、あっという間に障子やふすまの開閉がスムーズに。
目立たず、周囲に溶け込みやすい木目調なので、違和感なくご利用いただけます。テープを貼る前に溝の汚れや傷みを補修できる便利なサンドペーパー付。

用途ふすまや障子の滑り良くする用途に使用下さい。
注意
※敷居の巾に合わせて18mm用と21mm用がございます。ご確認の上、お買い求めください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
基材
粘着剤
主な用途
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
735476261巻1820ポリエチレン両面粘着テープすべり助長用
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
735476351巻2120ポリエチレン両面粘着テープ滑り助長
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
431642871箱(20個)1820ポリエチレン両面粘着テープ滑り助長
オープン
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
431642961箱(20個)2120ポリエチレン両面粘着テープ滑り助長
オープン
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73547635
2021-10-27
用途: 製造ライン作業時
製造業

以前から使用しています。こちらの製品が一番良い感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする