123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)
スライドフック
中央のスライド部分を左右どちらにもスライドさせることができます。
用途
連結用のフックです。
縦(mm)
28
横(mm)
70
太さ(mm)
6
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
耐荷重(kg)
材質
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73548292
HJ6PAB
5
アルミ合金
青
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
73548308
HJ6PAY
5
アルミ合金
黄
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
73548317
HJ6PB
10
鋼板
青
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
返品不可
73548326
HJ6PP
10
鋼板
ピンク
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
返品不可
73548335
HJ6PSB
10
SUS304
青
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
翌々日出荷
返品不可
73548344
HJ6PSP
10
SUS304
ピンク
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
翌々日出荷
返品不可
73548353
HJ6PY
10
鋼板
黄
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください