曜日別特売

戸当りすき間テープM型

戸当りすき間テープM型 - 槌屋戸当りすき間テープM型 - 槌屋戸当りすき間テープM型 - 槌屋戸当りすき間テープM型 - 槌屋戸当りすき間テープM型 - 槌屋戸当りすき間テープM型 - 槌屋戸当りすき間テープM型 - 槌屋戸当りすき間テープM型 - 槌屋

取りつけカンタン!玄関ドアなど重たいドアの戸当り音を静かに。ドアの圧力でもつぶれず、しっかり消音。
冷暖房効果UP。クッション性、気密性に優れたEPDMです。
変形しにくく、つぶれてもすぐ復元する材料を使用しています。

用途ドア戸当たり部のすき間ふさぎに
注意
※テープの貼りつけ及び剥離は、気温10℃以上の環境で行ってください。
※接着面は平らな面をお選びください。
※常に水がかかり乾燥しないところには使用できません。
※はがす際は末端を起こしてからゆっくりとはがします。
※糊が残った場合は市販のシールはがし剤等で相手素材を傷めないことを確認後に、洗浄してください。
※保管は幼児の手の届かず、直射日光が当たらない場所に保管してください。
※肌に貼る等、本来の用途以外に使用しないでください
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
粘着剤
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73549324TSM‐0011袋(2本)グレー92.2(1.1×2本)4不織布系
オープン
459
505(税込)
当日出荷
73549333TSM‐0021袋(2本)ブラウン92.2(1.1×2本)4不織布系
オープン
459
505(税込)
当日出荷
43164750TSM‐0011箱(10個)グレー92.2(1.1m×2本)4不織布系
オープン
4,298
4,728(税込)
8日以内出荷
返品不可
43164759TSM‐0021箱(10個)ブラウン92.2(1.1m×2本)4不織布系
オープン
4,298
4,728(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする