曜日別特売

エアコン室外機用防振ゴム

エアコン室外機用防振ゴム - 東京防音エアコン室外機用防振ゴム - 東京防音エアコン室外機用防振ゴム - 東京防音
(3件のレビュー)

非反発ゴム「ハネナイト」は、落としても弾まないことを最大の目的として開発された特殊合成ゴムです。
そのため天然ゴムや他の合成ゴムと比べて、振動の収束時間が圧倒的に早く、余分な振動を素早く吸収します。

用途エアコンの室外機用厚さ(mm)15縦(mm)50横(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(4個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73549437THI‐555
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73549437
2021-08-07
用途: 屋根置き室外機の防振

瓦屋根上に設置したエアコン室外機の振動と低周波音が結構耳障りだったので、室外機の屋根置き用架台と瓦の間にかませました。
結果、ほぼ振動と音が解消され、効果抜群でした。

1が参考にしています
対象商品 : 73549437
2021-01-19
用途: 室外機の防振
製造業

取り付けましたが防振効果があまりあいませんゴムが小さいのではないかと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 73549437
2019-01-23
用途: 室外機の防振用
不動産業

室外機の防振用で購入しましたが、サイズ不足で使えませんでした。
サイズをきちんと確認しなたっか私が悪いのですが、今の室外機のスタンドが、地面下が5cm以上のくり貫きになっていた為、5cm幅では意味が無かったです。実際は12cm幅が必要でした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする