曜日別特売

高性能型防振マット

高性能型防振マット - 東京防音高性能型防振マット - 東京防音高性能型防振マット - 東京防音

中に鉄板を入れた天然ゴム制振ゴムです。

用途ピアノ等の重量物の防振に優れています。材質天然ゴム(鉄板入)厚さ(mm)25直径(Φmm)100耐荷重(kg)約200(4枚)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73549446TM‐100S
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする