高性能型防振マット ニューしずか

高性能型防振マット ニューしずか - 東京防音高性能型防振マット ニューしずか - 東京防音高性能型防振マット ニューしずか - 東京防音
(2件のレビュー)

振動を防ぐ効果が天然ゴムの約10倍あります。

用途洗濯機などの防振対策に。材質非反発ゴム幅(mm)60厚さ(mm)9長さ(m)60RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(4個)
注意
※パッケージ変更に伴い、旧パッケージと新パッケージが混在する可能性がございます。商品の仕様は変更ございませんので、ご了承いただけますようお願いいたします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73549455TW‐660
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-05
用途: 洗濯機の防振

型取りがあるので固定がしっかりされて外れることもなく良い

対象商品 : 73549455
2018-09-07
用途: 洗濯機防振
三菱自動車工業株式会社

防振を期待して購入、設置しましたが、思ったほどの効果が有りませんでした。ドラム式といのが影響しているのか?

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする