差し込み式防振ゴム(非反発ゴム)

差し込み式防振ゴム(非反発ゴム) - 東京防音差し込み式防振ゴム(非反発ゴム) - 東京防音差し込み式防振ゴム(非反発ゴム) - 東京防音
(2件のレビュー)

耐荷重・4コで約100キログラム。
振動を防ぐ効果が天然ゴムの約11倍あります。

用途ボルト止めしたエアコンの室外機や振動する機器に。幅(mm)60長さ(mm)60厚さ(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(4枚)
注意
※パッケージ変更に伴い、旧パッケージと新パッケージが混在する可能性がございます。商品の仕様は変更ございませんので、ご了承いただけますようお願いいたします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73549473THI‐608
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73549473
2022-01-18
用途: エアコン室外機の振動軽減
サービス業

室外機の架台を標準の樹脂からブロック式に交換するときに合わせて交換。
2階のベランダに設置してあるのだが、1階の天井が揺れるほどだったのが大幅に軽減したと思う。ブロック式架台とどちらが効果が高かったかは微妙ですがw

対象商品 : 73549473
2018-09-29
用途: キャンピングカー搭載家庭用エアコン用の防振対策
製造業

キャンピングカー搭載家庭用エアコン室外機の
起動音が気になり取り付けました

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする