曜日別特売

強力吸盤バス棚受け

強力吸盤バス棚受け - 和合商事強力吸盤バス棚受け - 和合商事強力吸盤バス棚受け - 和合商事強力吸盤バス棚受け - 和合商事

TANNERの「じゃません」シリーズ! 吸盤式 棚受け! ! サイドにポケットがあるので色々な収納も出来ちゃいます! 取付けはとっても簡単 ワンタッチつまみを押すだけ!

用途増えてしまったシャンプーなどのボトル類がスッキリと整理できます。両サイドには、髭剃りや歯ブラシなどを立てることができるホルダーも装備。幅(mm)680奥行(mm)135高さ(mm)105直径(Φcm)(吸盤面)10耐荷重(kg)6棚板幅(mm)560内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73549613
オープン
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚柱・棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする