(31件のレビュー)

小形・軽量のため、取付けスペースの限られている場所に便利です。小形でありながら、読み取りやすい表示部となっています。

用途小形機器の圧力測定用、あるいは空圧機器の圧力測定用に使用される圧力計であり、機器全体の小形化に役立ちます。測定流体気体・液体呼びDT材質(ブルドン管)C6872T材質(株)C3604BD目盛角度270°内容量1個
注意
※圧力計を選定される際は、性能が十分発揮できるよう、常用圧力の上限が以下の範囲となるように圧力レンジを選定してください。定圧力の場合:圧力レンジの最大値の3/4以下 変動圧力の場合:圧力レンジの最大値の2/3以下また記載の接液部材質が測定する気体・液体に適合したものであることをご確認ください。詳しくは、JIS B 7505-1をご覧ください
46件中 146各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
圧力レンジ(MPa)
接続ねじ
ケース形状
種類
精度
寸法(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02001115GK25-161 0.1MPa-R1/8D枠(埋込形)小型圧力計±3%F.S.40
1,900
1,798
1,978(税込)
当日出荷
02001124GK25-161 0.2MPa-R1/8D枠(埋込形)小型圧力計±3%F.S.40
1,700
1,598
1,758(税込)
当日出荷
02001133GK25-161 0.4MPa-R1/8D枠(埋込形)小型圧力計±3%F.S.40
1,700
1,598
1,758(税込)
当日出荷
02001142GK25-161 0.7MPa-R1/8D枠(埋込形)小型圧力計±3%F.S.40
1,700
1,598
1,758(税込)
当日出荷
60854437GK25-161 1MPa-R1/8D枠(埋込形)小型圧力計±3%F.S.40
1,700
1,598
1,758(税込)
当日出荷
75114489GK25-161 200kPa-R1/8D枠(埋込型)小形圧力計±3%F.S40
1,700
1,698
1,868(税込)
当日出荷
75114498GK25-161 400kPa-R1/8D枠(埋込型)小形圧力計±3%F.S40
1,700
1,698
1,868(税込)
当日出荷
75114507GK25-161 700kPa-R1/8D枠(埋込型)小形圧力計±3%F.S40
1,700
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
75114516GK25-161 1000kPa-R1/8D枠(埋込型)小形圧力計±3%F.S40
1,700
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
75114577GK25-161 -0.1MPa-R1/8D枠(埋込型)小形真空計±3%F.S40
1,900
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
75114629GK25-271 200kPa-R1/4D枠(埋込型)小形圧力計±3%F.S50
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
75114638GK25-271 400kPa-R1/4D枠(埋込型)小形圧力計±3%F.S50
1,700
1,698
1,868(税込)
当日出荷
75114647GK25-271 700kPa-R1/4D枠(埋込型)小形圧力計±3%F.S50
1,700
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
75114656GK25-271 0.1MPa-R1/4D枠(埋込型)小形圧力計±3%F.S50
1,900
1,898
2,088(税込)
当日出荷
75114665GK25-271 0.2MPa-R1/4D枠(埋込型)小形圧力計±3%F.S50
1,700
1,698
1,868(税込)
当日出荷
75114674GK25-271 0.4MPa-R1/4D枠(埋込型)小形圧力計±3%F.S50
1,700
1,698
1,868(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月24日
75114683GK25-271 0.7MPa-R1/4D枠(埋込型)小形圧力計±3%F.S50
1,700
1,698
1,868(税込)
当日出荷
75114699GK25-271 1MPa-R1/4D枠(埋込型)小形圧力計±3%F.S50
1,700
1,698
1,868(税込)
当日出荷
75114708GK25-271 1.5MPa-R1/4D枠(埋込型)小形圧力計±3%F.S50
1,700
1,698
1,868(税込)
当日出荷
75114717GK25-271 2MPa-R1/4D枠(埋込型)小形圧力計±3%F.S50
2,400
2,398
2,638(税込)
当日出荷
75114726GK25-271 2.5MPa-R1/4D枠(埋込型)小形圧力計±3%F.S50
2,400
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
75114735GK25-271 3.5MPa-R1/4D枠(埋込型)小形圧力計±3%F.S50
2,400
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
75114744GK25-271 -0.1MPa-R1/4D枠(埋込型)小形真空計±3%F.S50
1,900
1,898
2,088(税込)
当日出荷
67775097GK25-261 0.1MPa0~0.1R1/8D枠(埋込形)小型圧力計±3%F.S.50
1,900
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
67775106GK25-261 0.2MPa0~0.2R1/8D枠(埋込形)小型圧力計±3%F.S.50
1,700
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
67775115GK25-261 0.4MPa0~0.4R1/8D枠(埋込形)小型圧力計±3%F.S.50
1,700
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
67775131GK25-261 0.7MPa0~0.7R1/8D枠(埋込形)小型圧力計±3%F.S.50
1,700
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
67775140GK25-261 1MPa0~1R1/8D枠(埋込形)小型圧力計±3%F.S.50
1,700
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
67775149GK25-271 1000kPa-R1/4D枠(埋込形)小型圧力計±3%F.S.50
1,700
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
75114525GK25-161 0.1MPa-R1/8D枠(埋込型)小形圧力計±3%F.S40
1,900
取扱い終了
75114534GK25-161 0.2MPa-R1/8D枠(埋込型)小形圧力計±3%F.S40
1,700
取扱い終了
75114543GK25-161 0.4MPa-R1/8D枠(埋込型)小形圧力計±3%F.S40
1,700
取扱い終了
75114559GK25-161 0.7MPa-R1/8D枠(埋込型)小形圧力計±3%F.S40
1,700
取扱い終了
75114568GK25-161 1MPa-R1/8D枠(埋込型)小形圧力計±3%F.S40
1,700
取扱い終了
02001151GK25-271 0.1MPa-R1/4D枠(埋込形)小型圧力計±3%F.S.50
1,700
取扱い終了
02001167GK25-271 0.2MPa-R1/4D枠(埋込形)小型圧力計±3%F.S.50
1,500
取扱い終了
02001176GK25-271 0.4MPa-R1/4D枠(埋込形)小型圧力計±3%F.S.50
1,500
取扱い終了
02001185GK25-271 0.7MPa-R1/4D枠(埋込形)小型圧力計±3%F.S.50
1,500
取扱い終了
02001194GK25-271 1MPa-R1/4D枠(埋込形)小型圧力計±3%F.S.50
1,500
取扱い終了
02001203GK25-271 2MPa-R1/4D枠(埋込形)小型圧力計±3%F.S.50
2,200
取扱い終了
10224953GK25-271 2.5MPa-R1/4D枠(埋込形)小型圧力計±3%F.S.50
2,200
取扱い終了
02001221GK25-271 3.5MPa-R1/4D枠(埋込形)小型圧力計±3%F.S.50
2,400
取扱い終了
75114586GK25-261 0.2MPa-R1/4D枠(埋込型)小形圧力計±3%F.S50
1,500
取扱い終了
75114595GK25-261 0.4MPa-R1/4D枠(埋込型)小形圧力計±3%F.S50
1,500
取扱い終了
75114604GK25-261 0.7MPa-R1/4D枠(埋込型)小形圧力計±3%F.S50
1,500
取扱い終了
75114613GK25-261 1MPa-R1/4D枠(埋込型)小形圧力計±3%F.S50
1,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75114525GK25-161 0.1MPa02001115GK25-161 0.1MPaGK25-161 0.1MPa 小型圧力計(D枠/埋込形) 形番:GK25 長野計器 02001115小型圧力計(D枠/埋込形) 形番:GK25長野計器1個
1,798
税込1,978
注文コードが変更になりました
75114534GK25-161 0.2MPa02001124GK25-161 0.2MPaGK25-161 0.2MPa 小型圧力計(D枠/埋込形) 形番:GK25 長野計器 02001124小型圧力計(D枠/埋込形) 形番:GK25長野計器1個
1,598
税込1,758
注文コードが変更になりました
75114543GK25-161 0.4MPa02001133GK25-161 0.4MPaGK25-161 0.4MPa 小型圧力計(D枠/埋込形) 形番:GK25 長野計器 02001133小型圧力計(D枠/埋込形) 形番:GK25長野計器1個
1,598
税込1,758
注文コードが変更になりました
75114559GK25-161 0.7MPa02001142GK25-161 0.7MPaGK25-161 0.7MPa 小型圧力計(D枠/埋込形) 形番:GK25 長野計器 02001142小型圧力計(D枠/埋込形) 形番:GK25長野計器1個
1,598
税込1,758
注文コードが変更になりました
75114568GK25-161 1MPa60854437GK25-161 1MPaGK25-161 1MPa 小型圧力計(D枠/埋込形) 形番:GK25 長野計器 60854437小型圧力計(D枠/埋込形) 形番:GK25長野計器1個
1,598
税込1,758
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:31
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-30
用途: エアブラシ使用時のレギュレーター用
その他業種

一般的な常圧用メーターでは範囲が広すぎて0.1MPa前後が読みにくいので重宝します

対象商品 : 02001115
2023-07-20
用途: 燃圧管理

針の振れもほとんど無く読み取りもしやすいカラーで問題なく使えてます。

対象商品 : 75114708
2023-06-22
用途: コンプレッサーの圧力計交換

コンプレッサーの圧力計が狂ってきたので交換。
配送も迅速で助かりました。

対象商品 : 02001124
2021-04-20
用途: たねもみ播種機部品交換のため
なかんだ農・林・水産業

ねじピッチが分からずホームセンターのネジコーナーで調べましたが結局分かりませんでしたが、メーカーや見た目も同じ感じだったので注文し取り付けましたがピッタリでした。

対象商品 : 02001115
2021-05-07
用途: プラモデルの塗装作業時
建設業・工事業

全体的に綺麗な色合いで、針の位置が物凄く分かりやすいです。買って正解でした。

対象商品 : 02001124
2020-08-15
用途: 機械のメンテナンス
ポラリス マリン テクニック

いつも使うメーカー品で安心して使えます。 品質は言うまでもありません。

対象商品 : 02001124
2020-05-29
用途: エアコン
ラクール

タスコの純正が高いので代用品として購入 十分使えます

対象商品 : 02001176
2018-05-13
用途: 機械のメンテナンス
名伸電気工業株式会社

写真どおりの商品でした。
納期も早くてよかったと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする