用途小形(24×48mmサイズ)ボディで、多彩な機能と気体の微差圧を高感度に検知できます。適合流体乾燥空気、N2ガス等の非腐食性気体(水分・粉じんを含まないこと)材質(接ガス部)シリコン、セラミック、ガラス、アルミニウム、チタン、Au、シリコーン、PP、OBT、(ケース)PC/ABS質量(g)33使用温度範囲(℃)-10~50(凍結・結露なきこと)規格EN61326-1:2013、EN61326-2-3:2013、EU RoHS指令適合、UL61010-1電源12~24VDC±10%、リップル電圧(P-P)10%以下圧力接続タイプΦ4.5 タケノコ(ストレート)表示3-1/2桁LED表示(文字高さ10mm)保護等級IP40(屋内仕様)消費電流(mA)50DC以下(出力信号含まず)使用湿度範囲35~85%RH(結露なきこと)コンパレータ出力NPNオープンコレクタ×2出力(30VDC、80mA DC max)使用環境通常の状態において、引火・爆発の原因となるような可燃性ガス、または液体の存在のない場所応答速度100ms以下コネクタe-CON準拠最大圧力(kPa)許容50使用高度2000m以下表示周期200ms内容量1個