曜日別特売

小型デジタル圧力計 形番:GC31

小型デジタル圧力計 形番:GC31 - 長野計器小型デジタル圧力計 形番:GC31 - 長野計器小型デジタル圧力計 形番:GC31 - 長野計器小型デジタル圧力計 形番:GC31 - 長野計器
(5件のレビュー)

・圧力レンジ:±100kPa → 0~50MPaをカバー・スイッチ機能(NPNオープンコレクタ)・1~5Vアナログ出力(標準)・6段階フィルタ設定(無し、25ms・250ms、2.5・5・10s)・ループチェック、表示・アナログ出力スケーリング、フィルタ、キーロック、ホールド、ゼロ調機能・文字高さ10mmの大型LED表示(3 1/2桁)

用途信頼性の高い半導体蒸着形圧力センサを内蔵した小形デジタル圧力計で、10mmのLED表示、圧力スイッチ及び伝送器を□30のコンパクトボディに一体化しており、設備における油圧・空圧・水圧プロセスの監視・制御用として、ご使用できます。質量(g)約100(ケーブル2m含む)取付方式垂直取付使用温度範囲(℃)-10~50(凍結・結露なきこと)電源(V)DC12~24±10%(リップル電圧10%(P-P)以下)ケーブル長(m)2精度±(1F.S.+1digit)at23℃表示方式3 1/2桁LEDデジタル表示材質(ケース)フロントケース部:PC/ABS(UL94V-0)、リヤケース部:ADC12文字高(mm)10機能スケーリング:表示値、アナログ出力/ループチェック:コンパレータ出力、アナログ出力/フィルタ:無し、25ms、250ms、2.5s、5s、10s(時定数)/エラー表示:過大圧・コンパレータ過電流時・ゼロ調時の範囲外圧力/ホールド:ピーク値、ボトム値表示/その他:ゼロ調、キーロック消費電流(mA)30以下導体断面積(mm2)0.18測定流体空気、水、油(接続部を腐食させない気体・液体)コンパレータ出力NPNオープンコレクタ×2出力(出力容量30V DC 80mA DC max.)/応答速度:5ms以下/接断差:ヒステリシスモード:可変、ウインドコンパレータモード:1%F.S.固定/動作表示灯:赤色LED(ON時点灯)使用環境通常の状態において、引火・爆発の原因となるような可燃性ガス、または液体の存在のない場所表示更新周期200msケース構造屋内仕様(IP40 IEC規格)保護回路電源逆接続、コンパレータ過電流保護材質(接液部)ダイアフラム:SUS630(17-4PH)、継手:SUS304アナログ出力範囲電圧出力:1~5VDC(標準)負荷抵抗10kΩ以上、出力精度:±1.5%F.S.(ただし表示値に対して)、応答速度:50ms以下、出力分解能:約30mVDC内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
圧力レンジ(MPa)
表示単位
最高許容圧力(kPa[kgf/cm2])
接続ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08432655GC31-174-A7N3800 ±100KPa-0.1~0.1kPa圧力レンジの2倍R1/4
23,000
22,980
25,278(税込)
当日出荷
08432664GC31-174-B7N3800 -100~500KPa-0.1~0.5kPa圧力レンジの2倍R1/4
23,000
22,980
25,278(税込)
当日出荷
08432673GC31-174-C7N3800 -0.1~1MPa-0.1~1MPa圧力レンジの2倍R1/4
23,000
22,980
25,278(税込)
当日出荷
08432682GC31-174-D7N3800 -0.1~2MPa-0.1~2MPa圧力レンジの2倍R1/4
28,000
27,980
30,778(税込)
当日出荷
08432698GC31-174-G7N3800 0~500KPa0~0.5kPa圧力レンジの2倍R1/4
23,000
22,980
25,278(税込)
当日出荷
08432707GC31-174-H7N3800 0~1MPa0~1MPa圧力レンジの2倍R1/4
23,000
22,980
25,278(税込)
当日出荷
08432716GC31-174-J7N3800 0~2MPa0~2MPa圧力レンジの2倍R1/4
28,000
27,980
30,778(税込)
当日出荷
08432725GC31-174-K7N3800 0~3.5MPa0~3.5MPa圧力レンジの2倍R1/4
31,000
29,980
32,978(税込)
当日出荷
08432734GC31-174-L7N3800 0~5MPa0~5MPa圧力レンジの2倍R1/4
31,000
29,980
32,978(税込)
当日出荷
08432743GC31-174-M7N3800 0~10MPa0~10MPa圧力レンジの2倍R1/4
37,000
36,980
40,678(税込)
当日出荷
08432752GC31-174-N7N3800 0~20MPa0~20MPa圧力レンジの2倍R1/4
37,000
36,980
40,678(税込)
当日出荷
08432768GC31-174-P7N3800 0~35MPa0~35MPa圧力レンジの1.5倍R1/4
37,000
36,980
40,678(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月上旬
08432777GC31-174-Q7N3800 0~50MPa0~50MPa圧力レンジの1.5倍R1/4
37,000
36,980
40,678(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月27日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08432655
2023-11-21
用途: 水圧の計測
建設業・工事業

水圧を確認するために購入。すぐに手元に届くのがいいですね。

対象商品 : 08432725
2024-02-16
用途: 2MPaの圧力測定
光進産業建設業・工事業

ブルドン管式圧力計を目視で、読み計測してましたが、読み取り誤差がおおきいため、 導入
好評です。

対象商品 : 08432655
2021-10-04
用途: 水圧測定
教育・研究機関

モニター付きの小型の圧力計の多くは気体用ですが,この機種は液体のも使用出来るために購入しました.使い勝手も良いと思います.

対象商品 : 08432716
2020-12-14
用途: 試験装置の圧力変動モニタリング
アクアス株式会社

以前から別途3台使用している。試験装置の圧力を記録するため、出力付き圧力計が必要だったが、小型でコスパも良く重宝している。今回も納品してすぐに装置に取り付け、重宝している。

対象商品 : 08432682
2016-06-22
用途: 研究,圧力モニタ
国立大学法人広島大学

非常に使いやすいです.バックライトのタイプより見やすいです.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする