汎用型圧力計(A枠/立形) 100Φ 形番:GS52

汎用型圧力計(A枠/立形) 100Φ 形番:GS52 - 長野計器汎用型圧力計(A枠/立形) 100Φ 形番:GS52 - 長野計器

・JIS規格に対応した圧力計です。・ケースには、防食作用のある電気亜鉛メッキ鋼板を使用しているため、耐食性に優れています。・外枠はビス止めのため、取外してのメンテナンス及びマーキング等が容易にできます。

用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定用としてJIS B7505 -1:2007ブルドン管圧力計に対応した廉価な汎用形圧力計です。材質(ブルドン管)C6872材質(株)C3604ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)約400種類汎用圧力計使用温度範囲(℃)-5~45呼びAT外径(Φmm)100接続ねじG3/8B測定流体気体・液体内容量1個
注意
※圧力計を選定される際は、性能が十分発揮できるよう、常用圧力の上限が以下の範囲となるように圧力レンジを選定してください。定圧力の場合:圧力レンジの最大値の3/4以下 変動圧力の場合:圧力レンジの最大値の2/3以下また記載の接液部材質が測定する気体・液体に適合したものであることをご確認ください。詳しくは、JIS B 7505-1をご覧ください
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
精度
圧力レンジ(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33025316GS52-131 0.1MPaJIS1.6級0~0.1
2,900
2,298
2,528(税込)
当日出荷
33025325GS52-131 0.2MPa1.5級相当0~0.2
2,900
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
33025334GS52-131 0.4MPaJIS1.6級0~0.4
2,900
2,298
2,528(税込)
当日出荷
33025343GS52-131 0.6MPaJIS1.6級0~0.6
2,900
2,298
2,528(税込)
当日出荷
33025352GS52-131 1MPaJIS1.6級0~1
2,900
2,298
2,528(税込)
当日出荷
33025361GS52-131 1.6MPaJIS1.6級0~1.6
2,900
2,298
2,528(税込)
当日出荷
33025377GS52-131 2MPa1.5級相当0~2
2,900
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
33025517GS52-131 0.3MPa1.5級相当0~0.3
2,900
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
33025526GS52-131 0.5MPa1.5級相当0~0.5
2,900
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
33025544GS52-131 1.5MPa1.5級相当0~1.5
2,900
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする