曜日別特売

普通形圧力計(D枠/埋込形) 60Φ 形番:AA15

普通形圧力計(D枠/埋込形) 60Φ 形番:AA15 - 長野計器普通形圧力計(D枠/埋込形) 60Φ 形番:AA15 - 長野計器普通形圧力計(D枠/埋込形) 60Φ 形番:AA15 - 長野計器普通形圧力計(D枠/埋込形) 60Φ 形番:AA15 - 長野計器
(1件のレビュー)

基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる)
圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。

用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)質量(g)約200
注意
・検査書類付製品については発注後のキャンセル不可となります。証明書に記載する宛先をご指示ください。※圧力計を選定される際は、性能が十分発揮できるよう、常用圧力の上限が以下の範囲となるように圧力レンジを選定してください。定圧力の場合:圧力レンジの最大値の3/4以下 変動圧力の場合:圧力レンジの最大値の2/3以下また記載の接液部材質が測定する気体・液体に適合したものであることをご確認ください。詳しくは、JIS B 7505-1をご覧ください
423件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ケース形状
外径(Φmm)
精度
圧力レンジ(MPa)
接続ねじ
測定流体
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15578765AA15-121 0.1MPa(検査成績書付)1セットD枠(埋込型取付金具)60JIS1.6級0~0.1G1/4B気体・液体
オープン
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15552156AA15-121 0.1MPa(検査書類4点セット付)1セットD枠(埋込型取付金具)60JIS1.6級0~0.1G1/4B気体・液体
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15578607AA15-123 1MPa(検査成績書付)1セットD枠(埋込型取付金具)60JIS1.6級0~1G1/4B気体・液体
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15551998AA15-123 1MPa(検査書類4点セット付)1セットD枠(埋込型取付金具)60JIS1.6級0~1G1/4B気体・液体
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15578774AA15-121 0.2MPa(検査成績書付)1セットD枠(埋込型取付金具)601.5級相当0~0.2G1/4B気体・液体
オープン
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15552165AA15-121 0.2MPa(検査書類4点セット付)1セットD枠(埋込型取付金具)601.5級相当0~0.2G1/4B気体・液体
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15578616AA15-221 0.16MPa(検査成績書付)1セットD枠(埋込型取付穴)60JIS1.6級0~0.16G1/4B気体・液体
オープン
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15552007AA15-221 0.16MPa(検査書類4点セット付)1セットD枠(埋込型取付穴)60JIS1.6級0~0.16G1/4B気体・液体
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15578790AA15-121 0.3MPa(検査成績書付)1セットD枠(埋込型取付金具)601.5級相当0~0.3G1/4B気体・液体
オープン
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15552174AA15-121 0.3MPa(検査書類4点セット付)1セットD枠(埋込型取付金具)601.5級相当0~0.3G1/4B気体・液体
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15578625AA15-221 0.1MPa(検査成績書付)1セットD枠(埋込型取付穴)60JIS1.6級0~0.1G1/4B気体・液体
オープン
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15552016AA15-221 0.1MPa(検査書類4点セット付)1セットD枠(埋込型取付穴)60JIS1.6級0~0.1G1/4B気体・液体
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15578799AA15-121 0.4MPa(検査成績書付)1セットD枠(埋込型取付金具)60JIS1.6級0~0.4G1/4B気体・液体
オープン
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15552190AA15-121 0.4MPa(検査書類4点セット付)1セットD枠(埋込型取付金具)60JIS1.6級0~0.4G1/4B気体・液体
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15578634AA15-221 0.25MPa(検査成績書付)1セットD枠(埋込型取付穴)60JIS1.6級0~0.25G1/4B気体・液体
オープン
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15552025AA15-221 0.25MPa(検査書類4点セット付)1セットD枠(埋込型取付穴)60JIS1.6級0~0.25G1/4B気体・液体
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15578808AA15-121 0.6MPa(検査成績書付)1セットD枠(埋込型取付金具)60JIS1.6級0~0.6G1/4B気体・液体
オープン
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15552199AA15-121 0.6MPa(検査書類4点セット付)1セットD枠(埋込型取付金具)60JIS1.6級0~0.6G1/4B気体・液体
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15578650AA15-221 0.4MPa(検査成績書付)1セットD枠(埋込型取付穴)60JIS1.6級0~0.4G1/4B気体・液体
オープン
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15552034AA15-221 0.4MPa(検査書類4点セット付)1セットD枠(埋込型取付穴)60JIS1.6級0~0.4G1/4B気体・液体
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15578817AA15-121 1MPa(検査成績書付)1セットD枠(埋込型取付金具)60JIS1.6級0~1G1/4B気体・液体
オープン
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15552208AA15-121 1MPa(検査書類4点セット付)1セットD枠(埋込型取付金具)60JIS1.6級0~1G1/4B気体・液体
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15578659AA15-221 0.6MPa(検査成績書付)1セットD枠(埋込型取付穴)60JIS1.6級0~0.6G1/4B気体・液体
オープン
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15552050AA15-221 0.6MPa(検査書類4点セット付)1セットD枠(埋込型取付穴)60JIS1.6級0~0.6G1/4B気体・液体
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15578826AA15-121 1.6MPa(検査成績書付)1セットD枠(埋込型取付金具)60JIS1.6級0~1.6G1/4B気体・液体
オープン
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15552217AA15-121 1.6MPa(検査書類4点セット付)1セットD枠(埋込型取付金具)60JIS1.6級0~1.6G1/4B気体・液体
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15578668AA15-221 1.6MPa(検査成績書付)1セットD枠(埋込型取付穴)60JIS1.6級0~1.6G1/4B気体・液体
オープン
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15552059AA15-221 1.6MPa(検査書類4点セット付)1セットD枠(埋込型取付穴)60JIS1.6級0~1.6G1/4B気体・液体
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15578835AA15-121 10MPa(検査成績書付)1セットD枠(埋込型取付金具)60JIS1.6級0~10G1/4B気体・液体
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15552226AA15-121 10MPa(検査書類4点セット付)1セットD枠(埋込型取付金具)60JIS1.6級0~10G1/4B気体・液体
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15578677AA15-221 1MPa(検査成績書付)1セットD枠(埋込型取付穴)60JIS1.6級0~1G1/4B気体・液体
オープン
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15552068AA15-221 1MPa(検査書類4点セット付)1セットD枠(埋込型取付穴)60JIS1.6級0~1G1/4B気体・液体
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15578844AA15-121 16MPa(検査成績書付)1セットD枠(埋込型取付金具)60JIS1.6級0~16G1/4B気体・液体
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15552235AA15-121 16MPa(検査書類4点セット付)1セットD枠(埋込型取付金具)60JIS1.6級0~16G1/4B気体・液体
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15578686AA15-221 2.5MPa(検査成績書付)1セットD枠(埋込型取付穴)60JIS1.6級0~2.5G1/4B気体・液体
オープン
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15552077AA15-221 2.5MPa(検査書類4点セット付)1セットD枠(埋込型取付穴)60JIS1.6級0~2.5G1/4B気体・液体
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15578860AA15-121 25MPa(検査成績書付)1セットD枠(埋込型取付金具)60JIS1.6級0~25G1/4B気体・液体
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15552244AA15-121 25MPa(検査書類4点セット付)1セットD枠(埋込型取付金具)60JIS1.6級0~25G1/4B気体・液体
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15578695AA15-221 4MPa(検査成績書付)1セットD枠(埋込型取付穴)60JIS1.6級0~4G1/4B気体・液体
オープン
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15552086AA15-221 4MPa(検査書類4点セット付)1セットD枠(埋込型取付穴)60JIS1.6級0~4G1/4B気体・液体
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15578869AA15-121 -0.1~0MPa(検査成績書付)1セットD枠(埋込型取付金具)60JIS1.6級-0.1~0G1/4B気体・液体
オープン
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15552260AA15-121 -0.1~0MPa(検査書類4点セット付)1セットD枠(埋込型取付金具)60JIS1.6級-0.1~0G1/4B気体・液体
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15578704AA15-221 -0.1~0MPa(検査成績書付)1セットD枠(埋込型取付穴)60JIS1.6級-0.1~0G1/4B気体・液体
オープン
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15552095AA15-221 -0.1~0MPa(検査書類4点セット付)1セットD枠(埋込型取付穴)60JIS1.6級-0.1~0G1/4B気体・液体
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15578878AA15-123 0.2MPa(検査成績書付)1セットD枠(埋込型取付金具)601.5級相当0~0.2G1/4B気体・液体
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15552269AA15-123 0.2MPa(検査書類4点セット付)1セットD枠(埋込型取付金具)601.5級相当0~0.2G1/4B気体・液体
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15578720AA15-223 -0.1~0MPa(検査成績書付)1セットD枠(埋込型取付穴)60JIS1.6級-0.1~0G1/4B気体・液体
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15552104AA15-223 -0.1~0MPa(検査書類4点セット付)1セットD枠(埋込型取付穴)60JIS1.6級-0.1~0G1/4B気体・液体
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15578887AA15-171 0.1MPa(検査成績書付)1セットD枠(埋込型取付金具)60JIS1.6級0~0.1R1/4気体・液体
オープン
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15552278AA15-171 0.1MPa(検査書類4点セット付)1セットD枠(埋込型取付金具)60JIS1.6級0~0.1R1/4気体・液体
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03732267
2015-04-26
用途: スポット溶接機のメーター不具合 交換
佐藤

スポット溶接機に メーカー標準で装着されていたが10年使用にて 針が動かなくなり 同じものを購入し交換しました
他の機械の圧力メーターは20年以上も異常なし 今回メーカーを変えようとも思いましたが同じものと交換しました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする