普通形圧力計(D枠/埋込形) 75Φ 形番:AC15

普通形圧力計(D枠/埋込形) 75Φ 形番:AC15 - 長野計器普通形圧力計(D枠/埋込形) 75Φ 形番:AC15 - 長野計器普通形圧力計(D枠/埋込形) 75Φ 形番:AC15 - 長野計器普通形圧力計(D枠/埋込形) 75Φ 形番:AC15 - 長野計器

基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる)
圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。

用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)測定流体気体・液体外径(Φmm)75
注意
・検査書類付製品については発注後のキャンセル不可となります。証明書に記載する宛先をご指示ください。※圧力計を選定される際は、性能が十分発揮できるよう、常用圧力の上限が以下の範囲となるように圧力レンジを選定してください。定圧力の場合:圧力レンジの最大値の3/4以下 変動圧力の場合:圧力レンジの最大値の2/3以下また記載の接液部材質が測定する気体・液体に適合したものであることをご確認ください。詳しくは、JIS B 7505-1をご覧ください
414件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
圧力レンジ(MPa)
寸法d
精度
寸法D(Φmm)
ケース形状
材質(接続部)
材質(ケース)
種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15579447AC15-231 0.06MPa(検査成績書付)1セット0~0.06G3/8BJIS1.6級78D枠(埋込型取付穴)CAC203内枠:アルミ合金、外枠:電気亜鉛メッキ鋼板(SECC)普通形圧力計
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15552838AC15-231 0.06MPa(検査書類4点セット付)1セット0~0.06G3/8BJIS1.6級78D枠(埋込型取付穴)CAC203内枠:アルミ合金、外枠:電気亜鉛メッキ鋼板(SECC)普通形圧力計
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15579456AC15-231 0.16MPa(検査成績書付)1セット0~0.16G3/8BJIS1.6級78D枠(埋込型取付穴)CAC203内枠:アルミ合金、外枠:電気亜鉛メッキ鋼板(SECC)普通形圧力計
オープン
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15552847AC15-231 0.16MPa(検査書類4点セット付)1セット0~0.16G3/8BJIS1.6級78D枠(埋込型取付穴)CAC203内枠:アルミ合金、外枠:電気亜鉛メッキ鋼板(SECC)普通形圧力計
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15579465AC15-231 0.1MPa(検査成績書付)1セット0~0.1G3/8BJIS1.6級78D枠(埋込型取付穴)CAC203内枠:アルミ合金、外枠:電気亜鉛メッキ鋼板(SECC)普通形圧力計
オープン
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15552856AC15-231 0.1MPa(検査書類4点セット付)1セット0~0.1G3/8BJIS1.6級78D枠(埋込型取付穴)CAC203内枠:アルミ合金、外枠:電気亜鉛メッキ鋼板(SECC)普通形圧力計
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15579474AC15-231 0.25MPa(検査成績書付)1セット0~0.25G3/8BJIS1.6級78D枠(埋込型取付穴)CAC203内枠:アルミ合金、外枠:電気亜鉛メッキ鋼板(SECC)普通形圧力計
オープン
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15552865AC15-231 0.25MPa(検査書類4点セット付)1セット0~0.25G3/8BJIS1.6級78D枠(埋込型取付穴)CAC203内枠:アルミ合金、外枠:電気亜鉛メッキ鋼板(SECC)普通形圧力計
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15579490AC15-231 0.4MPa(検査成績書付)1セット0~0.4G3/8BJIS1.6級78D枠(埋込型取付穴)CAC203内枠:アルミ合金、外枠:電気亜鉛メッキ鋼板(SECC)普通形圧力計
オープン
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15552874AC15-231 0.4MPa(検査書類4点セット付)1セット0~0.4G3/8BJIS1.6級78D枠(埋込型取付穴)CAC203内枠:アルミ合金、外枠:電気亜鉛メッキ鋼板(SECC)普通形圧力計
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15579499AC15-231 0.6MPa(検査成績書付)1セット0~0.6G3/8BJIS1.6級78D枠(埋込型取付穴)CAC203内枠:アルミ合金、外枠:電気亜鉛メッキ鋼板(SECC)普通形圧力計
オープン
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15552890AC15-231 0.6MPa(検査書類4点セット付)1セット0~0.6G3/8BJIS1.6級78D枠(埋込型取付穴)CAC203内枠:アルミ合金、外枠:電気亜鉛メッキ鋼板(SECC)普通形圧力計
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15579508AC15-231 1.6MPa(検査成績書付)1セット0~1.6G3/8BJIS1.6級78D枠(埋込型取付穴)CAC203内枠:アルミ合金、外枠:電気亜鉛メッキ鋼板(SECC)普通形圧力計
オープン
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15552899AC15-231 1.6MPa(検査書類4点セット付)1セット0~1.6G3/8BJIS1.6級78D枠(埋込型取付穴)CAC203内枠:アルミ合金、外枠:電気亜鉛メッキ鋼板(SECC)普通形圧力計
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15579517AC15-231 15MPa(検査成績書付)1セット0~15G3/8B1.5級相当78D枠(埋込型取付穴)CAC203内枠:アルミ合金、外枠:電気亜鉛メッキ鋼板(SECC)普通形圧力計
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15552908AC15-231 15MPa(検査書類4点セット付)1セット0~15G3/8B1.5級相当78D枠(埋込型取付穴)CAC203内枠:アルミ合金、外枠:電気亜鉛メッキ鋼板(SECC)普通形圧力計
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15579526AC15-231 2.5MPa(検査成績書付)1セット0~2.5G3/8BJIS1.6級78D枠(埋込型取付穴)CAC203内枠:アルミ合金、外枠:電気亜鉛メッキ鋼板(SECC)普通形圧力計
オープン
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15552917AC15-231 2.5MPa(検査書類4点セット付)1セット0~2.5G3/8BJIS1.6級78D枠(埋込型取付穴)CAC203内枠:アルミ合金、外枠:電気亜鉛メッキ鋼板(SECC)普通形圧力計
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03735015AC15-233 15MPa1個0~15G3/8BJIS1.6級78D枠(埋込型取付穴)耐食用:SCS14内枠:アルミ合金/外枠:電気亜鉛メッキ鋼板(SECC)普通形圧力計
18,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
15579535AC15-233 15MPa(検査成績書付)1セット0~15G3/8B1.5級相当78D枠(埋込型取付穴)SCS14内枠:アルミ合金、外枠:電気亜鉛メッキ鋼板(SECC)普通形圧力計
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15552926AC15-233 15MPa(検査書類4点セット付)1セット0~15G3/8B1.5級相当78D枠(埋込型取付穴)SCS14内枠:アルミ合金、外枠:電気亜鉛メッキ鋼板(SECC)普通形圧力計
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15579544AC15-131 -0.1~0MPa(検査成績書付)1セット-0.1~0G3/8BJIS1.6級78D枠(埋込型取付金具)CAC203内枠:アルミ合金、外枠:電気亜鉛メッキ鋼板(SECC)普通形真空計
オープン
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15552935AC15-131 -0.1~0MPa(検査書類4点セット付)1セット-0.1~0G3/8BJIS1.6級78D枠(埋込型取付金具)CAC203内枠:アルミ合金、外枠:電気亜鉛メッキ鋼板(SECC)普通形真空計
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15579560AC15-231 -0.1~0MPa(検査成績書付)1セット-0.1~0G3/8BJIS1.6級78D枠(埋込型取付穴)CAC203内枠:アルミ合金、外枠:電気亜鉛メッキ鋼板(SECC)普通形真空計
オープン
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15552944AC15-231 -0.1~0MPa(検査書類4点セット付)1セット-0.1~0G3/8BJIS1.6級78D枠(埋込型取付穴)CAC203内枠:アルミ合金、外枠:電気亜鉛メッキ鋼板(SECC)普通形真空計
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15579569AC15-231 1MPa(検査成績書付)1セット0~1G3/8BJIS1.6級78D枠(埋込型取付穴)CAC203内枠:アルミ合金、外枠:電気亜鉛メッキ鋼板(SECC)普通形圧力計
オープン
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15552960AC15-231 1MPa(検査書類4点セット付)1セット0~1G3/8BJIS1.6級78D枠(埋込型取付穴)CAC203内枠:アルミ合金、外枠:電気亜鉛メッキ鋼板(SECC)普通形圧力計
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15579578AC15-231 10MPa(検査成績書付)1セット0~10G3/8BJIS1.6級78D枠(埋込型取付穴)CAC203内枠:アルミ合金、外枠:電気亜鉛メッキ鋼板(SECC)普通形圧力計
オープン
9,488
10,437(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15552969AC15-231 10MPa(検査書類4点セット付)1セット0~10G3/8BJIS1.6級78D枠(埋込型取付穴)CAC203内枠:アルミ合金、外枠:電気亜鉛メッキ鋼板(SECC)普通形圧力計
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15579587AC15-231 4MPa(検査成績書付)1セット0~4G3/8BJIS1.6級78D枠(埋込型取付穴)CAC203内枠:アルミ合金、外枠:電気亜鉛メッキ鋼板(SECC)普通形圧力計
オープン
9,488
10,437(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15552978AC15-231 4MPa(検査書類4点セット付)1セット0~4G3/8BJIS1.6級78D枠(埋込型取付穴)CAC203内枠:アルミ合金、外枠:電気亜鉛メッキ鋼板(SECC)普通形圧力計
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15579596AC15-231 6MPa(検査成績書付)1セット0~6G3/8BJIS1.6級78D枠(埋込型取付穴)CAC203内枠:アルミ合金、外枠:電気亜鉛メッキ鋼板(SECC)普通形圧力計
オープン
9,488
10,437(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15552987AC15-231 6MPa(検査書類4点セット付)1セット0~6G3/8BJIS1.6級78D枠(埋込型取付穴)CAC203内枠:アルミ合金、外枠:電気亜鉛メッキ鋼板(SECC)普通形圧力計
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15579605AC15-131 0.1MPa(検査成績書付)1セット0~0.1G3/8BJIS1.6級78D枠(埋込型取付金具)CSC203内枠:アルミ合金、外枠:電気亜鉛メッキ鋼板(SECC)普通形圧力計
オープン
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15552996AC15-131 0.1MPa(検査書類4点セット付)1セット0~0.1G3/8BJIS1.6級78D枠(埋込型取付金具)CSC203内枠:アルミ合金、外枠:電気亜鉛メッキ鋼板(SECC)普通形圧力計
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15579614AC15-131 0.16MPa(検査成績書付)1セット0~0.16G3/8BJIS1.6級78D枠(埋込型取付金具)CSC203内枠:アルミ合金、外枠:電気亜鉛メッキ鋼板(SECC)普通形圧力計
オープン
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15553005AC15-131 0.16MPa(検査書類4点セット付)1セット0~0.16G3/8BJIS1.6級78D枠(埋込型取付金具)CSC203内枠:アルミ合金、外枠:電気亜鉛メッキ鋼板(SECC)普通形圧力計
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15579630AC15-131 0.2MPa(検査成績書付)1セット0~0.2G3/8B1.5級相当78D枠(埋込型取付金具)CSC203内枠:アルミ合金、外枠:電気亜鉛メッキ鋼板(SECC)普通形圧力計
オープン
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15553014AC15-131 0.2MPa(検査書類4点セット付)1セット0~0.2G3/8B1.5級相当78D枠(埋込型取付金具)CSC203内枠:アルミ合金、外枠:電気亜鉛メッキ鋼板(SECC)普通形圧力計
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15579639AC15-131 0.4MPa(検査成績書付)1セット0~0.4G3/8BJIS1.6級78D枠(埋込型取付金具)CSC203内枠:アルミ合金、外枠:電気亜鉛メッキ鋼板(SECC)普通形圧力計
オープン
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15553030AC15-131 0.4MPa(検査書類4点セット付)1セット0~0.4G3/8BJIS1.6級78D枠(埋込型取付金具)CSC203内枠:アルミ合金、外枠:電気亜鉛メッキ鋼板(SECC)普通形圧力計
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03734586AC15-231 0.06MPa1個0~0.06G3/8BJIS1.6級78D枠(埋込型取付穴)一般用:CAC203内枠:アルミ合金/外枠:電気亜鉛メッキ鋼板(SECC)普通形圧力計
13,100
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
15579648AC15-131 0.6MPa(検査成績書付)1セット0~0.6G3/8BJIS1.6級78D枠(埋込型取付金具)CSC203内枠:アルミ合金、外枠:電気亜鉛メッキ鋼板(SECC)普通形圧力計
オープン
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15553039AC15-131 0.6MPa(検査書類4点セット付)1セット0~0.6G3/8BJIS1.6級78D枠(埋込型取付金具)CSC203内枠:アルミ合金、外枠:電気亜鉛メッキ鋼板(SECC)普通形圧力計
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15579657AC15-131 1MPa(検査成績書付)1セット0~1G3/8BJIS1.6級78D枠(埋込型取付金具)CSC203内枠:アルミ合金、外枠:電気亜鉛メッキ鋼板(SECC)普通形圧力計
オープン
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15553048AC15-131 1MPa(検査書類4点セット付)1セット0~1G3/8BJIS1.6級78D枠(埋込型取付金具)CSC203内枠:アルミ合金、外枠:電気亜鉛メッキ鋼板(SECC)普通形圧力計
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15579666AC15-131 1.5MPa(検査成績書付)1セット0~1.5G3/8B1.5級相当78D枠(埋込型取付金具)CSC203内枠:アルミ合金、外枠:電気亜鉛メッキ鋼板(SECC)普通形圧力計
オープン
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15553057AC15-131 1.5MPa(検査書類4点セット付)1セット0~1.5G3/8B1.5級相当78D枠(埋込型取付金具)CSC203内枠:アルミ合金、外枠:電気亜鉛メッキ鋼板(SECC)普通形圧力計
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15579675AC15-131 1.6MPa(検査成績書付)1セット0~1.6G3/8BJIS1.6級78D枠(埋込型取付金具)CSC203内枠:アルミ合金、外枠:電気亜鉛メッキ鋼板(SECC)普通形圧力計
オープン
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15553066AC15-131 1.6MPa(検査書類4点セット付)1セット0~1.6G3/8BJIS1.6級78D枠(埋込型取付金具)CSC203内枠:アルミ合金、外枠:電気亜鉛メッキ鋼板(SECC)普通形圧力計
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする