KTケミカルズ
環境対応型洗浄用シンナーM
環境対応型(PRTR法及び有機溶剤中毒予防規則非該当品)
用途
機械、用具の洗浄に
種類
バージン品使用
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73554023
-
1缶(4L)
4L
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73554032
-
1缶(16L)
16L
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください