ならしへらゴム付

ならしへらゴム付 - SK11ならしへらゴム付 - SK11ならしへらゴム付 - SK11ならしへらゴム付 - SK11

斜めカット済みなので現場でのカットする手間が省け、作業効率が向上します。
のり付きの為必要サイズにカットした後ヘラにすぐ装着が出来ます。
カッター等で必要な長さにカット可能です。
どこを切っても同じ角度のヘラが出来上がります。
テープ付きの為、竹ヘラ・金へラ等に簡単に接着できます。
サッシ等のフラット面の仕上げに適しています。

用途シーリング施工後の表面仕上げ。仕様ゴム付、テープ付材質ポリエチレン、ゴム厚さ(mm)(ゴム部)2、(ウレタン部)8奥行(mm)50硬度(スポンジ)ハード刃幅(mm)250内容量1個
注意
※使用場所等は目安ですので仕上がりを保証するものではございません。
※本来の目的、用途以外での使用はしないで下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73553856FNB-03
オープン
429
472(税込)
当日出荷
73553865FNB-04
オープン
429
472(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする