Panasonic(パナソニック)
充電インパクトドライバー18V3.0AH
バッテリー電圧(V)
18
バッテリー容量(Ah)
3
付属品
電池パック18V 5.0Ah(LJタイプ)(2個付)、急速充電器(リチウムイオン専用)(EZ0L81)、プラスチックケース(EZ9646)
バッテリー
リチウムイオン
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73554495
EZ75A7PN2G-A
青
¥
62,800
取扱い終了
73554504
EZ75A7PN2G-P
ピンク
¥
62,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください