Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 充電工具 本体
Panasonic(パナソニック)の 締付/穴あけ(充電工具)
Panasonic(パナソニック)の 充電式インパクトドライバ
充電インパクトドライバー18V3.0AH
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
73554504
品番
EZ75A7PN2G-P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥62,800
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
バッテリー電圧(V)
18
バッテリー容量(Ah)
3
付属品
電池パック18V 5.0Ah(LJタイプ)(2個付)、急速充電器(リチウムイオン専用)(EZ0L81)、プラスチックケース(EZ9646)
色
ピンク
バッテリー
リチウムイオン